※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 洗面器/洗面台
ステンレスダブルボール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42681468
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
二重中空構造により軽く、保温・保冷に優れています。
外側に熱が伝わりにくいので、冷たいものを入れても外側が結露しにくくなっています。
材質
ステンレス
容量(L)
約2
種別
プレーン
質量(g)
約470
内径×深さ(mm)
Φ205×110