※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 保存缶
PTFEパッキン付保存容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42681696
品番
CTH-PTFE-47
参考基準価格(税別)
¥123,600
販売価格(税込)
¥130,900
販売価格(税別)
¥
119,000
バスケットに入れる
PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
容量(L)
80
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
470×470
クリップ数
キャッチクリップ:5
注意
※ゴムパッキンと比べ密閉性は多少劣ります。