※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(170個)
注文コード
42682866
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
14
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約15.51
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)9.5
寸法dk(mm)
21
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。