※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
4マーク付フランジボルト セレート付(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42683033
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1
色
黒
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約11.05
寸法C(mm)
(最小)1.0
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)6
寸法K1(mm)
(最小)4.0
寸法dk(mm)
最大14
ねじ山種類
メートル並目