※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
4マーク付フランジボルト セレート付(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42683216
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
12
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約13.25
寸法C(mm)
(最小)1.2
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)7.5
寸法K1(mm)
(最小)5.9
寸法dk(mm)
最大17
ねじ山種類
メートル並目