※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 寸胴鍋/タンク
ステンレス大型タンク袴付蓋付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42683236
品番
ST-565H
参考基準価格(税別)
¥81,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
容量(L)
200
材質
SUS304
内径(Φmm)
565
全高(mm)
930
表面処理
内外面バフ研磨
内高(mm)
900
注意
※全高は袴(30mm)を含む高さです。