※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 密閉タンク
ステンレス密閉タンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
20
注文コード
42683473
品番
CTB-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
薬液や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。
シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
容量(L)
20
厚さ(mm)
0.8
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
300×300