※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ビーカー/計量カップ/コップ
ステンレス目盛付ビーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.1
注文コード
42683857
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
0.1
材質
SUS304
最小目盛(mL)
25
内径×高さH(Φmm×mm)
50×57
取手
なし
注意
フタは付属しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42683857
-
02907484
419-32-01-11
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
1,544
税込
¥
1,698
注文コードが変更になりました