※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ビーカー/計量カップ/コップ
ステンレス目盛付ビーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.5
注文コード
42683979
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,060
この商品は
容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
0.5
材質
SUS304
最小目盛(mL)
50
内径×高さH(Φmm×mm)
81×108
注意
フタは付属しておりません。