※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ビーカー/計量カップ/コップ
ステンレス目盛付ビーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2
注文コード
42683997
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
2
材質
SUS304
最小目盛(mL)
200
内径×高さH(Φmm×mm)
137×150
注意
フタは付属しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42683997
-
02907615
2L
手付きビーカー(目盛付き)
サンダイヤ
1個
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました