※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 洗面器/洗面台
口付目盛付ボール SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
24
注文コード
42684426
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
口付でスムーズに移し替えが可能。目安目盛付。
材質
SUS304
目盛(mL)
500・1500・2500・3000
板厚(mm)
0.5
内径×深さ(mm)
235×126
呼び寸法(cm)
24