※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 漏斗(ロート)/じょうご
三商の 実験研究用ロート/じょうご
ステンレスビュフネルロート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42684794
品番
-
参考基準価格(税別)
¥113,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
上部外径(Φmm)
307
種別
300
適合ろ紙Φ(mm)
300
足上外径(Φmm)
40
足下外径(Φmm)
22
注意
※足部分はテーパーが付いています。