※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管ビン立

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42685799 品番 SS-35-18KB
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。
積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。
管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。
別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。
オートクレーブ可能です。

角穴(mm)37 立て数(本)18 材質SUS304 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×144×142 配列3×6 棚高さ(mm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする