※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管ビン立

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 角穴(mm)42 注文コード42685808 品番SS-40-10KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は角穴など4種類から選べます 他の種類を見る

よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。
積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。
管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。
別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。
オートクレーブ可能です。

角穴(mm)42 立て数(本)10 材質SUS304 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×144×185 配列2×5 棚高さ(mm)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42685808 SS-40-10KB 16416383 SS40-10KB 管ビン立て(ステンレス) 三和化研工業 管ビン立て(ステンレス) 三和化研工業 1個 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする