※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三商の 洗浄周辺用品
三商の 実験研究用カゴ/バスケット
折りたたみ式ステンバスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42685826
品番
FB-1
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
積み重ねができるので、収納時のスペースが激減します。
折りたたみは簡単。組立てもワンタッチです。
材質
SUS304
形状
角型
高さ(mm)
200
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×250
質量(kg)
1.9
質量(g)
1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×250×200
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
358×258×60
網目(mm)
10