※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 試験管立て/ラック
マヨネーズビン立
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42685844
品番
SS63-12MB
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
今までに無かったマヨネーズ瓶専用のラックです。
積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。
オートクレーブ可能です。
角穴(mm)
65
立て数(本)
12
材質
SUS304
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×257×152
配列
3×4