※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 試験管立て/ラック
ステンレス打抜試験管立
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42685887
品番
10-50
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
10.5
立て数(本)
50
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
25
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×109×47
配列
5×10