※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 試験管立て/ラック
ステンレス打抜試験管立
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(Φmm)
13.5
立て数(本)
20
注文コード
42685896
品番
12-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
穴径・立て数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(Φmm)
13.5
立て数(本)
20
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
42
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×47×70
配列
2×10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42685896
12-20
10067181
0270020
ステンレス打抜型試験管台
サンダイヤ
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました