※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 試験管立て/ラック
ステンレス打抜試験管立
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42685905
品番
12-24
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
13.5
立て数(本)
24
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
42
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×47×70
配列
2×12