※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 試験管立て/ラック
ステンレス打抜試験管立
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42685923
品番
12-48
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
13.5
立て数(本)
48
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
40
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×80×65
配列
4×12