※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス打抜試験管立

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴径(Φmm)38 立て数(本)8 注文コード42686079 品番35-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は穴径・立て数など20種類から選べます 他の種類を見る
穴径(Φmm)38 立て数(本)8 寸法A(mm)60 寸法B(mm)30 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×97×68 配列2×4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42685887
2022-02-08
用途:
歯ブラシたてに使用
特別養護老人ホーム清雅園 様 (医療・福祉・介護関連業)

問題ありません。金属で出来ているので、丈夫で安心です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする