※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 試験管立て/ラック
Z型試験管立
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合試験管(Φmm)
最大16.5
注文コード
42686097
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
適合試験管
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
重ねて収納できるZ型。試験管もしっかりと立てることができます。
配列4×3。
水分などによる吸着防止に、底板に4ケ所、足が付いています。
適合試験管(Φmm)
最大16.5
種別
Z-5型
材質
SUS304
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×62×69
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42686097
-
26578214
Z-5
Z型試験管立
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
1,030
税込
¥
1,133
注文コードが変更になりました