※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(800個)
1箱(350個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
長さ(mm)
25
10
12
16
20
25
30
35
40
50
8
14
15
45
ねじピッチ
1
0.8
1
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42687023
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
4
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目