※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 樹脂/消毒バット・トレー
アルミバット PP蓋付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42687034
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ、蓋・スノコ:PP
サイズ
小
使用温度(℃)
-20〜140
外寸法(mm)
294×214×60
注意
※外寸法は、蓋セット時のサイズとなります。