三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 樹脂/消毒バット・トレー
ホーロー写真用バット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
手札
注文コード
42687043
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ホーロー
種別
手札
色
アイボリー
上部外寸(mm)
155×125
深さ(mm)
25
上部内寸(mm)
145×115
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42687043
-
14776327
‐
ホワイトシリーズ バット
野田琺瑯
1個
¥
1,098
欠品中
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました