※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 樹脂/消毒バット・トレー
ホーロー写真用バット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
全紙
注文コード
42687104
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,850
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ホーロー
種別
全紙
色
紺フチ
上部外寸(mm)
660×505
深さ(mm)
60
上部内寸(mm)
640×490