※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 樹脂/消毒バット・トレー
ホーロー角バット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
10取
注文コード
42687147
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ホーロー
種別
10取
色
アイボリー
上部外寸(mm)
365×270
深さ(mm)
50
上部内寸(mm)
350×250
アズワン品番
64-4185-76