※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 樹脂/消毒バット・トレー
ホーロー角バット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
6取
注文コード
42687165
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ホーロー
種別
6取
色
アイボリー
上部外寸(mm)
495×335
深さ(mm)
70
上部内寸(mm)
470×315
アズワン品番
64-4185-74
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42687165
-
54811664
-
ホーロー角バット ホワイト
野田琺瑯
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました