※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 樹脂/消毒バット・トレー
ホーロー角バット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
3取大
注文コード
42687199
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ホーロー
種別
3取大
色
紺フチ
上部外寸(mm)
730×420
深さ(mm)
115
上部内寸(mm)
710×405