※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
三商の 密閉タンク
ステンレス運搬用密閉容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42688599
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
容量(L)
2
材質
本体:SUS304、パッキン:シリコン
内径×深さ(mm)
135×150
フタ
取手付
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42688599
-
06856902
#1011-02
密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付
サンダイヤ
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました