※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角ボルト
SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42688922
品番
M6×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
SUS316L
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1
種別
半ねじ
有効断面積(mm
2
)
20.1
寸法S(mm)
(Max.)10/(Min.)9.78
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
寸法ds(mm)
(Max.)6/(Min.)5.82
ねじ長さb(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目