※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角ボルト
SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
注文コード
42688974
品番
M10×90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
SUS316L
長さ(mm)
90
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
有効断面積(mm
2
)
58
寸法S(mm)
(Max.)16(新JIS)/(Min.)15.73
寸法e(mm)
17.77
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6.4
寸法ds(mm)
(Max.)10/(Min.)9.78
ねじ長さb(mm)
26
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42688974
M10×90
42777375
M10×90
SUS-10.9 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)
BUMAX
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました