※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42689972
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.7
色
黒
寸法S(mm)
7
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)7.74
寸法C(mm)
(最小)0.6
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)4.2
寸法K1(mm)
(最小)2.4
寸法dk(mm)
(最大)10.5
ねじ山種類
メートル並目