※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42690024
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.8
色
黒
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)8.87
寸法C(mm)
(最小)0.7
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)5
寸法K1(mm)
(最小)3
寸法dk(mm)
(最大)12
ねじ山種類
メートル並目