※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吊り下げ式下部折りたたみ取手付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42690096 品番 STBDF-24
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。
取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。

容量(L)10 材質SUS304 質量(kg)2 高さ(mm)240 外径(Φmm)254 表面処理内外面バフ研磨 最大幅(mm)300 高さF(mm)取手高:80 全高H2(mm)420 内径D(Φmm)240 板厚t(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする