※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×8 フランジボルト 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42690277 M5×8 フランジボルト 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42690277

フランジボルト 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600個) 注文コード 42690277 品番 M5×8
販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
種別全ねじ ねじの呼びM5 材質 長さ(mm)8 ねじピッチ0.8 寸法S(mm)8 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)(最小)8.87 寸法C(mm)(最小)0.7 頭部形状フランジ付き 寸法K(mm)(最大)5 寸法K1(mm)(最小)3 寸法dk(mm)(最大)12 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42690383
2017-07-07
用途:
自動車メンテナンス他
ガレージM 様

強度が必要ない箇所の錆びボルトを、あくまでサービスとして交換するのに丁度良い単価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3036:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする