※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42690496
品番
M8×12
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)13.25
寸法C(mm)
(最小)1
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)8
寸法K1(mm)
(最小)4.8
寸法dk(mm)
(最大)17.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。