※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42690645
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
14
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)15.51
寸法C(mm)
(最小)1.2
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)10
寸法K1(mm)
(最小)6
寸法dk(mm)
(最大)21
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。