※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ポリタンク/扁平缶
扁平缶 広口 ケミカルコック付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42690769
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
容量(L)
10
材質
本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
寸法H(mm)
330
寸法A(mm)
99
寸法E(mm)
160
寸法B(mm)
310
寸法C(mm)
280
コック
20A
コック外径(Φmm)
約17.5