※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ポリタンク/扁平缶
扁平缶 広口 ケミカルコック付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42690778
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
容量(L)
20
材質
本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
寸法H(mm)
410
寸法A(mm)
99
寸法E(mm)
200
寸法B(mm)
360
寸法C(mm)
350
コック
20A
コック外径(Φmm)
約17.5