※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の バケツ/バケツ型密閉容器
M型容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42690954
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
目盛付なので作業に便利です。
丈夫で耐蝕性に優れています。
容量(L)
75
種別
M-75
色
外側:オレンジ、内側:白
外寸法(mm)
上部530×下部410×H520