※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンペール 遮光タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42691146 品番 -
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) アウトレット
¥4,2983,500

密閉タイプのペールです。付属の金属製レバーバンド付のフタで密閉性抜群。
光を嫌う溶液や粉体の保管・運搬に便利な遮光タイプ。
フタ付。

容量(L)16.4 材質PE 種別#16N フタ付 外寸法(mm)Φ310×307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする