※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の バケツ/バケツ型密閉容器
サンペール 遮光タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42691155
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
密閉タイプのペールです。付属の金属製レバーバンド付のフタで密閉性抜群。
光を嫌う溶液や粉体の保管・運搬に便利な遮光タイプ。
フタ付。
容量(L)
21.3
材質
PE
種別
#20N フタ付
色
黒
外寸法(mm)
Φ310×374