曜日別特売
M8×18 フランジボルト 2種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42691205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×18 フランジボルト 2種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42691205
M8×18 フランジボルト 2種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42691205

フランジボルト 2種(鉄/クロメート)(小箱)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(130個)
1箱(130個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)18
ねじピッチ1.25
内容量1箱(130個)注文コード42691205品番M8×18
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種別全ねじねじの呼びM8材質長さ(mm)18ねじピッチ1.25寸法S(mm)12表面処理クロメート寸法e(mm)(最小)13.25寸法C(mm)(最小)1頭部形状フランジ付き寸法K(mm)(最大)8寸法K1(mm)(最小)4.8寸法dk(mm)(最大)17.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42691047
2023-12-23
用途: 農機具等の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

フランジボルト 2種(鉄/クロメート)(小箱) 全ねじを購入
 写真写りのメッキが汚いですが現物はそれほど悪くもなく満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 42691293
2021-05-08
用途: 自作育苗棚組立
農・林・水産業

自作育苗棚の組立でのスムーズ作業の為今回採用しました、前回までSPを使っていましたがSPがズレてしまいました、お陰様で楽に作業出きる様になりました、有難う御座いました。

対象商品 : 42691162
2021-12-15
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

フランジボルトのクロメートはなかなか見つけることが難しいので購入。もう少し数を減らして販売して欲しいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42691047
2019-02-11
用途: 機械のメンテナンスを行うとき
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良いと思いますこれからもよろしくお願います!

1が参考にしています
対象商品 : 42691293
2017-01-20
用途: フリーアングルの組立時
有限会社第一水熱

高いボルトと何も変わらないし、何も問題ない、安いから助かります、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4424:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする