※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールドコンテナー

(3件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42691313 品番 SLC-22C
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。
大容量タイプ。
スタッキング可能。

容量(L)24 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×545×178 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×449×155 材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:295
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
コーティング材の塗布トレイとして
建設業・工事業

モップがぴったり過ぎて余裕がなく使いずらかったです。
溶剤の臭いが漏れる事なく移動できるのが良かったのですが…
いけるかなぁ〜と思ったんですが、あまりにもカツカツでした。

対象商品:
42691329
2024-08-19
用途:
材料を入れる為

密閉性があるのに容量が大きいので大変助かっています。

対象商品:
42691295
2021-10-06
用途:
揮発性薬品をしみ込ませた紙の保管に

ある程度密閉できる梱包箱を探してました。
手頃な価格で、隙間なくフタが出来るので良かったです。
もうひと回り小さいサイズがあれば5つ★でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする