※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の バケツ/バケツ型密閉容器
小型密閉容器 サンペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42691399
品番
#610
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
遮光性のある黒色容器。
中栓付。
材質
本体:PE、ネジ式キャップ:PP、中栓:LLDPE
容量(mL)
610
全高(mm)
111
外径(Φmm)
101