※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 洗浄瓶/プッシュボトル
三商の プッシュボトル
プロスプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42691934
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
先端のノズルを回すことにより、噴霧量の調節が可能です。
5万回以上の噴霧に耐える堅牢な作りです。
噴霧角度0〜60°。
容量(mL)
500
材質
PP・PE・SUS・PA、Oリング:NBR
色
青
穴径(Φmm)
0.4