フランジボルト 2種(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250個) 注文コード 42692237 品番 M6×14
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
種別全ねじ ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)14 ねじピッチ1 寸法S(mm)10 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)(最小)11.05 寸法C(mm)(最小)0.8 頭部形状フランジ付き 寸法K(mm)(最大)6 寸法K1(mm)(最小)3.6 寸法dk(mm)(最大)14 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42692307
2022-06-04
用途:
自動車部品の取付
メカドック 様

黒メッキの着色が弱く、ウエスで拭いただけでメッキが取れて生地が出てしまう。
この程度で剥がれてしまうのはメッキとは言えませんね!
腕の良いメッキ屋を紹介しますよ。

6人が参考にしています
対象商品:
42692273
2019-04-15
用途:
バイク部品
HOT BABE RACING 様

精度も良くて仕上りも申し分ありませんリピートします。

2018-07-19
用途:
車の純正フランジボルトの代用
運輸・通信業

錆びたら交換するつもりで300個入りを購入したが、次から次からどんどん錆びる。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
42692221
2018-01-29
用途:
機械のメンテナンス時
Boon 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用に関しては不満はないですし不具合もなく、又購入したいです

対象商品:
42692167
2016-08-03
用途:
自動車修理

単価が安いので助かってます
ただ50本辺りが最少ロットだともう少し買いやすいかなとも思います

1人が参考にしています
対象商品:
42692221
2016-10-24
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

錆に強い鍍金なので、お勧めです。

対象商品:
42692386
2017-01-20
用途:
車、機械整備時

メーカー純正は20年でも錆びない
これは数日で表面が白くなり
2年で全体がサビで覆われる

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする