※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 全ねじ 2種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
42693244
品番
M12×55
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法S(mm)
17
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)18.9
寸法C(mm)
(最小)1.4
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)11.5
寸法K1(mm)
(最小)7.2
寸法dk(mm)
(最大)25
ねじ山種類
メートル並目