※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 全ねじ 2種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
42693287
品番
M16×55
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法S(mm)
22
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)24.49
寸法C(mm)
(最小)1.8
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)15
寸法K1(mm)
(最小)9.6
寸法dk(mm)
(最大)33
ねじ山種類
メートル並目